Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GHB3030 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWP 46MX51

EATON GHB3030 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NWP Modell: GHB3030Kryssref: 46MX51
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
11 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps30A
RammetypeGHB
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.138
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)14.3
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

Eaton GHB3030 C-seriens strømbryter er designet for å beskytte lavspentdistribusjonssystemer mot overbelastning og kortslutning. Den er ideell for applikasjoner med omvendt mating.

Egenskaper:

  • Eaton GHB3030 C-seriens strømbryter har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløsning for langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har en HACR-klassifisert design med bolt-on monteringsmulighet for enkel installasjon og skrueterminaler for plassering av ledninger med størrelser på 10 - 1/0 AWG.
  • Denne trepolede enheten er tilgjengelig i kontinuerlige strømstyrker fra 15A til 100A.
  • De tre posisjonene (PÅ, AV og utløst) på håndtaket indikerer statusen til strømbryteren.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton-hjelpebrytere: De fjernindikerer posisjonen til hovedbryterkontaktene.
  • Eaton-alarmer: De gir en hørbar indikasjon når en strømbryter utløses.
  • Eaton Lockout-brytere: De kommer med et hengelåsbart håndtak for å forhindre uautorisert tilgang til kontrollen eller bryteren.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne kretsbryteren?

A.

  • Sjekk for skade før montering.
  • Slå hovedstrømbryteren til AV.
  • Fjern panelplaten foran.
  • Fjern kretsbryterens ledningsendekontakts holdeskrue fra samleskinnen.
  • Plasser enhetens lastende holdefordypning under krokmonteringsskinnen.
  • Fest ledningsendekontakten til samleskinnen med skrue.
  • Etter montering skal tilbehørsledninger og lastterminaler kobles til.
  • Kontroller terminalens tilkoblingsmaskinvare for korrekt dreiemomentbelastning.
  • Monter panelplaten foran.

Sp. Hva er tingene du bør inspisere når du bruker en strømbryter?

A.

  • Fjern støv eller fuktighet fra overflaten av strømbryteren med et vakuum eller en klut. Ikke blås rusk inn i strømbryteren.
  • Bytt til PÅ og AV flere ganger for å sikre at de mekaniske koblingene er ledige.
  • Sjekk basen, betjeningshåndtaket og dekselet for eventuelle sprekker, misfarging og flis.
  • Sjekk kontakter og terminaler for tegn på overoppheting og løshet.
  • Sjekk monteringsutstyret og området der det er installert.

Sp. Hvorfor utløses strømbrytere?

A.

  • Krets overbelastning
  • Kortslutninger
  • Overspenning i jordfeil
  • Defekt kretsbrudd
  • Buefeil

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON DK3300 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V71 333 NOK
EATON DK3400 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V74 962 NOK
EATON GHB2090 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V14 077 NOK
EATON GHB2100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V14 213 NOK
EATON GHB3015 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V10 836 NOK
EATON GHB3020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V10 835 NOK
EATON GHB3025 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V10 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GHB3030 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter
11 688 NOK / enhet