Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 77696097540 Flap Disc, Type 27, 4 1/2 Inch x 7/8 Inch, Aluminum Oxide, Vortex Rapid Prep, Medium | CT4EHJ 804HX7

NORTON ABRASIVES 77696097540 Flap Disc, Type 27, 4 1/2 Inch x 7/8 Inch, Aluminum Oxide, Vortex Rapid Prep, Medium

På lager
Vare: CT4EHJ Modell: 77696097540Kryssreferanse: 804HX7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
229NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NORTON ABRASIVES 66261119270 Glassfiber konisk klaffskive | CT4EGT 514P79 66261119270153NOK
NORTON ABRASIVES 66261119269 Glassfiber konisk klaffskive | CT4EGU 514P78 66261119269153NOK
NORTON ABRASIVES 77696097544 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 tomme x 5/8 11, aluminiumoksid, Vortex Rapid Prep | CT4EGX 804HY0 77696097544272NOK
NORTON ABRASIVES 77696097546 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 tomme x 5/8 11, aluminiumoksid, Vortex Rapid Prep, Fin | CT4EGY 804HY2 77696097546260NOK
NORTON ABRASIVES 77696097545 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 Inch x 5/8 11, Aluminium Oxide, Vortex Rapid Prep, Medium | CT4EGZ 804HY1 77696097545260NOK
NORTON ABRASIVES 66254499894 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 Inch x 5/8 11, Keramikk, 36 Grit, Glassfiber Bk | CT4EHA 804HU8 66254499894244NOK
NORTON ABRASIVES 66261098290 Klaffskive, Type 27, 4 1/2 Inch x 5/8 11, Keramikk, 40 Grit, Glassfiber Bk | CT4EHB 804HV4 66261098290244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696097540 Flap Disc, Type 27, 4 1/2 Inch x 7/8 Inch, Aluminum Oxide, Vortex Rapid Prep, Medium
229NOK / enhet