Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79545 albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1 tomme | AE6QKL 5UMH6

VIEGA MEGAPRESS 79545 Albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1 tommer

På lager
Vare: AE6QKL Modell: 79545Kryssreferanse: 5UMH6

Få tak i det April 26, Fredag
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders albue
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79520 albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1/2 tomme | AE6QKG 5UMH1 79520Trykk x FNPT90 graders albue3 / 8 "1 / 2 "247NOK
VIEGA LLC 79525 Albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1/2 tomme | AE6QKH 5UMH2 79525Trykk x FNPT90 graders albue1 / 2 "1 / 2 "155NOK
VIEGA LLC 79530 albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1/2 tomme | AE6QKJ 5UMH3 79530Trykk x FNPT90 graders albue3 / 4 "1 / 2 "354NOK
VIEGA LLC 79540 albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 3/4 tommer | AE6QKK 5UMH5 79540Trykk x FNPT90 graders albue3 / 4 "3 / 4 "243NOK
VIEGA LLC 79550 albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1 tomme | AE6QKM 5UMH7 79550Trykk x FNPT90 graders albue1"1"417NOK
VIEGA LLC 79560 albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1-1/4 tommer | AE6QKN 5UMH8 79560Trykk x FNPT90 graders albue1.25 "1.25 "712NOK
VIEGA LLC 79565 Albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1-1/2 tomme | AE6QKP 5UMH9 79565Trykk x FNPT90 graders albue1.5 "1.5 "872NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79545 Albue lav bly bronse P x ​​Fnpt 1 tommer
382NOK / enhet