Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79635 Ventilasjon Tee P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 tomme | AE6QJG 5UME8

VIEGA MEGAPRESS 79635 Vent Tee P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 tomme

På lager
Vare: AE6QJG Modell: 79635Kryssreferanse: 5UME8
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVent T-skjorte
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x FNPT x Trykk
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 79640 Ventilasjon Tee P x ​​Fnpt x P 3/4 x 3/4 tommer | AE6QKT 5UMJ5 796403 / 4 "346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79635 Vent Tee P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 tomme
319NOK / enhet