ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skjære plater


Allpax kappeskiver er ideelle for å erstatte gamle, defekte eller utslitte kappeskiver på roterende pakningskuttere. Allpax skjæreskiver brukes til å kutte ut flens, ring og uregelmessig formede ikke-metalliske pakninger fra materialer som fiber, kork og gummi. De er mye brukt i verft, kraft... anlegg, bryggerier, petrokjemiske anlegg, kjøleanlegg og farmasøytisk industri for fremstilling av flere pakninger i samme størrelse.Les meg

filtre
Bruk med: Ikke-metalliske pakninger
StilModellHøydeDybdeBody MaterialPris (eks. mva)
A
AX1400
1 / 4 "1 1 / 2 "Stål885NOK
B
AX1401
1 / 4 "1 3 / 5 "Stål532NOK

Egenskaper

  • Merkets kutteskiver har varmebehandlet stålkonstruksjon for forbedret strukturell stivhet og utmerket korrosjonsbestandighet.
  • De kan brukes til å kutte ikke-metalliske materialer med tykkelser på opptil 1/4 tommer.
  • Skjæreskiver kommer i to varianter, topp og bunn (avhengig av monteringsposisjon).
  • De kan monteres på Allpax AX7000 (M3) or Allpax AX7200 (M3 motorisert) roterende pakningskutter.
  • Topp skjæreskive (Allpax AX1400) kan passe på Allpax AX7001 (SM4) roterende pakningsskjærer og andre elektriske varianter også når enhetene produserer ikke-metalliske pakninger.
  • Vanligvis brukes den øvre skjæreskiven til å kutte pakningsmaterialet og den nederste skjæreskiven brukes til å rotere materialet for en jevn skjæreprosess.
  • Raptor Supplies leverer også disse kutteskivene som et kombinert sett (Allpax AX1402) for å skifte både topp- og bunnkappeskiver samtidig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noe tilbehør som er kompatibelt med disse kutteskivene?

Allpax skjæreskiver krever bruk av en skiftenøkkel (Allpax AX1430) for å stramme eller løsne deler og installere skjæreskiver.

Hvordan installere skjæreskiver på pakningskuttere?

  • Koble fra skjæreskivespaken og fjern skalastangenheten.
  • Sett to ender av en skiftenøkkel inn i tilsvarende hull i skjæreskiven.
  • Løsne den utslitte topp-/bunnskjæreskiven ved å vri skiftenøkkelen mot klokken. Et fast slag med en myk hammer eller hammer kan være nødvendig for å løsne skivene fra gjengene.
  • Skru inn en ny skjæreskive ved å holde de to hullene ved hjelp av skiftenøkkelen og vri den med klokken.
  • Brukere bør bruke vernehansker da kutteskivene er veldig skarpe.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?