Allpax AX1400 toppskjæreskive er en reservedel for Allen MM3, M3 og SM4 roterende pakningskuttere. Denne enheten gir en skjæredybde på 1.5 tommer og brukes med AX7000 skrustikkefeste og AX7001 benkfeste roterende pakningskuttere. Merkets kutteskive er ideell for å kutte ikke-metalliske pakningsmaterialer, inkludert hardfiber, kork, teflon og gummi. Allpax AX1400 kutteskive har slitesterk, varmebehandlet stålkonstruksjon for forbedret strukturell stivhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Raptor Supplies, en pålitelig distributør av Allpax AX1400 toppkappeskive, tilbyr også nederste kutteskive har en skjæredybde på 1.6 tommer for M3-pakningskuttere.
Bruksområder:
Allpax AX1400 toppkappeskive tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner. Den er egnet for tunge operasjoner, som fabrikasjon av gummi, kork, teflon og hardfiber i retortbehandlingsanlegg, bryggerier, kraftverk, oljeraffinerier, farmasøytisk og matsteriliseringsutstyr og autoklaver, og nutrasøytiske anlegg.
Egenskaper:
- Allpax AX1400 toppskjæreskive er en reservedel for Allen MM3, M3 og SM4 roterende pakningskuttere og brukes med AX7000 & AX7001 roterende pakningskuttere.
- Denne AX1400-skjæreskiven er designet for å kutte både metalliske og ikke-metalliske ring-, flens- og pakningsmaterialer med uregelmessig form, som gummi, kork, teflon og hardfiber i brygging, kraftverk, oljeraffinering, farmasøytisk og matsteriliseringsindustri.
- AX1400 kutteskive har korrosjonsbestandig stålkonstruksjon som er varmebehandlet for å gi økt holdbarhet og strukturell stivhet.
- Den har en skjæredybde på 1.5 tommer og en høyde på 0.25 tommer.
- Denne Allpax AX1400-skiven er i stand til å kutte pakninger med flatebredder fra 1/2 til 8-3/4 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax AX7000: M3-pakningskuttere i roterende stil har kraftige støpejernsrammer med 7 tommers hals og er ideelle for å kutte ikke-metalliske pakningsmaterialer som fiber, kork og gummi med en tykkelse på opptil 1/4 tommer. Disse pakningskutterne er sveivstyrte som hjelper til med å kutte pakninger med letthet og har langvarige, varmebehandlet verktøystål, roterende kutteskiver.
-
- Allpax AX7001: SM4-pakningskuttere i roterende stil har støpejernsramme av industrikvalitet og 8.75 tommers hals for å kutte presise pakninger med flens, ring og ujevn form. Disse sveivdrevne pakningskutterne kutter komfortabelt pakninger med flatebredder på 1/2 til 8-3/4 tommer; 3 tommer ID til 28 tommer utvendig diameter.
-
- Allpax AX1430: Denne skiftenøkkelen (med en pinne eller krok) brukes til å stramme og løsne gjengede krager, kraner, holderringer, rør og aksler montert på skjæreskiven.
Standarder og godkjenninger:
- Allpax AX1400 toppkappeskiver er produsert i samsvar med OSHA-standarder for å sikre maksimal brukersikkerhet og optimal pakningsytelse.
Installasjon:
Når du kobler ut utslitt skjæreskivespak, bruk en skiftenøkkel og plasser den i tilsvarende hull i den øverste kutteskiven. Den øverste skjæreskiven løsnes ved å holde fast skiftenøkkelen og vri sveiven mot klokken. Det kan være nødvendig å gi sveivhåndtaket et kraftig slag med håndflaten for å løsne kutteskiven. Plasser Allpax AX1400 slipt skjæreskive på toppakselen og stram den ved å holde med skiftenøkkelen og vri sveiven med klokken.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er det beste pakningsmaterialet for olje?
A. Nitril (Buna N) gummipakninger gir overlegen oljebestandighet og kan brukes for en rekke raffinerte oljer. Nitril er det mest brukte materialet for tetting av olje.
Q. Hvilken av disse er bedre - kork- eller gummipakninger?
A. Både kork og gummi gir den beste løsningen, men vil lekke i løpet av et spørsmål om tid. Alt avhenger av hvor godt du plasserer pakningen.
Q. Hvordan bestemme hvilken type pakningsskjærer som er egnet for min applikasjon?
A. Bærbare, forlengende pakningskuttere er lette og har en kompakt natur som gjør dem ideelle for pakningsfabrikasjon og -forming i felten. Disse pakningsskjærene er vanligvis foretrukket for å kutte ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Mens roterende pakningskuttere er tunge verktøy som er montert i en skrustikke, klemt i oppreist stilling eller boltet til en arbeidsbenk. Disse enhetene er ideelle for et fast sted og er vanligvis foretrukket for smiing av mer metalliske eller stive materialer, samt uregelmessige, flensformede pakninger.
Q.Hva er de 5 vanligste pakningsmaterialene som brukes?
A. Pakninger er vanligvis laget av et flatt materiale, slik som metall, kork, filt, neopren, papir, gummi; silikon, nitrilgummi, glassfiber og polytetrafluoretylen.
Q. Hva er de forskjellige typene pakninger?
A. Det er i utgangspunktet tre typer pakninger som brukes for å gjøre den sammenkoblede delen av beholderen lekkasjesikker:
- Ikke metallisk pakning.
- Metallisk pakning.
- Komposittpakning.
Q.Hva er forskjellen mellom metalliske og ikke-metalliske pakninger?
A. Som navnet antyder, er semimetalliske pakninger konstruert av både metall og ikke-metalliske materialer. De metalliske pakningene gir styrke og elastisitet, mens den ikke-metalliske delen tillater komfortabel tilpasning og forsegling.