Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25026 kobling med stopp P x P 2 x 2 tommer | AC6WPN 36N762

VIEGA MEGAPRESS 25026 Kobling med stopp P x P 2 x 2 tommer

På lager
Vare: AC6WPN Modell: 25026Kryssref: 36N762
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
765NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling med Stop
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2 "x 2"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 22009 kobling med stopp P x P 3/4 x 3/4 tomme | AC6WPH 36N757 220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "206NOK
VIEGA LLC 25001 kobling med stopp P x P 1/2 x 1/2 tomme | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "180NOK
VIEGA LLC 25011 kobling med stopp P x P 1 x 1 tomme | AC6WPK 36N759 250111 "x 1"1"304NOK
VIEGA LLC 25016 kobling med stopp P x P 1-1/4 tomme | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "393NOK
VIEGA LLC 25021 kobling med stopp 1-1/2 x 1-1/2 tomme | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25026 Kobling med stopp P x P 2 x 2 tommer
765NOK / enhet