Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20628 Albue 90 grader kobber P x P 3 x 3 tommer | AB3ECV 1RPK2

VIEGA MEGAPRESS 20628 Albue 90 grader kobber P x P 3 x 3 Tommer

På lager
Vare: AB3ECV Modell: 20628Kryssreferanse: 1RPK2
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
2 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders albue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20623 Albue 90 grader P x P 2-1/2 x 2-1/2 tomme | AB3ECU 1RPK1 206232.5 "2 197 NOK
VIEGA LLC 20633 Albue 90 grader kobber P x P 4 x 4 tommer | AB3ECW 1RPK3 206334"3 397 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20628 Albue 90 grader kobber P x P 3 x 3 Tommer
2 754 NOK / enhet