Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79710 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 1 Inch | AE6QLB 5UMK3

VIEGA MEGAPRESS 79710 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 1 Tommer

På lager
Vare: AE6QLB Modell: 79710Kryssreferanse: 5UMK3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79700 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 1/2 Inch | AE6QKZ 5UMK1 797001 / 2 "1 / 2 "281NOK
VIEGA LLC 79705 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 3/4 Inch | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "361NOK
VIEGA LLC 79715 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 1-1/4 Inch | AE6QLC 5UMK4 797151.25 "1.25 "684NOK
VIEGA LLC 79720 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 1-1/2 Inch | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "1 169 NOK
VIEGA LLC 79725 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 2 Tommer | AE6QLE 5UMK6 797252"2"1 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79710 Union Low Lead Bronse P x ​​Fnpt 1 Tommer
596NOK / enhet