HONEYWELL Ventilavstengningsenheter

filtre

CONDOR -

Kuleventilsperringer

StilModellPasser til rørstørrelseHøydeLengdeTemp. OmrådeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A437R17----20 grader til 250 grader F3 / 4 "2"244NOK
B48KV251 1/2 "til 2"5 5 / 8 "5 5 / 8 "-20 til 180 ° F1 / 2 "4 1 / 2 "421NOK
RFQ
B48KV243/8 "til 1 1/4"4 1 / 2 "4 1 / 2 "-20 til 180 ° F1 / 4 "3 1 / 8 "384NOK
RFQ
GRAINGER -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A45MZ83587NOK
B45MZ60922NOK
C45MZ60922NOK
B45MZ58476NOK
BRADY -

Kuleventilsperreenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A151749Kuleventil lockout732NOK
B151748Kuleventil lockout539NOK
C121541Kuleventil lockout1 187NOK
D175644Lockout-enhet461NOK
BRADY -

Spjeldventil, polypropylen

StilModellFARGEPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A65588Blå6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-948NOK
B65586Blå2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-393NOK
C65585Blå--13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-256NOK
D65587Blå5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-762NOK
E65589Blå10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 321NOK
F65596Grønn2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-586NOK
G65598Grønn6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-935NOK
H65599Grønn10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 995NOK
I65597Grønn5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-581NOK
J65595Grønn1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-254NOK
K65564Rød10 "til 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F14.25 "1 705NOK
K65561Rød2-1 / 2 "til 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F5.75 "468NOK
L64057Rød1 "til 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader til 194 grader F8"652NOK
K65560Rød1 "til 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader til 200 grader F3"316NOK
K65562Rød5 "til 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F7.25 "696NOK
K65563Rød6-1 / 2 "til 10"11 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F11 "799NOK
M65590Gul1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-278NOK
N65591Gul2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-385NOK
O65593Gul6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-844NOK
P65594Gul10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 823NOK
Q65592Gul5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-560NOK
BRADY -

Kuleventilavstenging, polypropylen

StilModellBreddeFARGEPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
ABS08A-GN-Grønn-2 "til 8"--121 / 64 "1 111NOK
BBS07A-RD3.2 "Rød1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
CBS07A-BU3.2 "Blå1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
DBS07A-GN3.2 "Grønn1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
EBS07A-YW3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
FBS08A-BU4.5 "Blå2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007NOK
GBS08A-YW4.5 "Gul2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007NOK
HBS08A-RD4.5 "Rød2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007NOK
MASTER LOCK -

Kuleventil lockout

StilModellTemp. OmrådeFARGEPasser til håndtakstørrelseBreddePasser til rørstørrelseHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
A468L-40 grader til 250 grader FRød3/8 "til 4"12.75 "3/8 "til 4"11.5 "PVC / HDPE5533NOK
BS306870 grader til 350 grader FRød / Svart1/4 "til 4"2.75 "1/4 "til 4"2"Stål / aluminium1684NOK
ZING -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A7809716NOK
B7808483NOK
GRAINGER -

Kuleventilsperreenheter

StilModellPris (eks. mva)
A45MZ85407NOK
B45MZ86620NOK
C45MZ87583NOK
D45MZ631 078NOK
E45MZ62619NOK
CONDOR -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A437R48466NOK
B437R49265NOK
C437R43504NOK
CONDOR -

Portventilsperringer

StilModellHengelås Sjakkel Maks. Dia.FARGEPasser til håndtakstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A437R443 / 8 "Gul1 "til 2-1 / 2"-40 grader til 302 grader F4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "polypropylen196NOK
B437R513 / 8 "Gul6-1 / 2 "til 10"-40 grader til 302 grader F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropylen433NOK
C48KV235 / 16 "Rød5 "til 6 1/2"0 til 250 ° F2"7"7"Plast522NOK
RFQ
D48KV229 / 32 "Rød2-1 / 2 "til 5"0 grader til 250 grader F2"6.875 "5.75 "Plast384NOK
E48KV219 / 32 "Rød1 "til 2-1 / 2"0 grader til 250 grader F1"4.5 "3.5 "Plast229NOK
MASTER LOCK -

Blindflenslås

StilModellPris (eks. mva)
AS3922982NOK
RFQ
BS39241 666NOK
RFQ
CS39231 118NOK
RFQ
CONDOR -

Kuleventilsperreenheter

StilModellPris (eks. mva)
A437R15372NOK
B437R18812NOK
C437R16488NOK
BRADY -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A1486471 737NOK
B1455852 067NOK
C145581394NOK
D145583794NOK
E148648970NOK
F145584992NOK
G145582663NOK
H1486462 146NOK
BRADY -

Blokkerende arm, stål / nylon

StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A65402Opptil 1 "B x 0.6" Tykkelse6.2 "5.5 "2.1 "559NOK
B65403Opptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse7.15 "7.7 "2.5 "585NOK
MASTER LOCK -

Spjeldventil, termoplast

StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserMaks. Ventilhåndtak tykkelseBreddePris (eks. mva)
A4801 "til 3"4.875 "21.187 "3.5 "257NOK
B4851 "til 13"15.875 "2 - 41 3/16 til 3 "10.125 "2 898NOK
C4812 "til 5"7"31.5 "5"370NOK
D4824 "til 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"502NOK
E4836 "til 10"12 "42.5 "8"699NOK
F4848 "til 13"15.875 "43"10.125 "1 176NOK
MASTER LOCK -

Butterfly Ventil Lockout Universal Rød

StilModellMaterialeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
AS3920termo0350NOK
BS3921Termoplastisk / stålkabel4713NOK
BRADY -

Kuleventillåsing, plast

StilModellPasser til rørstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris (eks. mva)
ASD021 "til 2-1 / 2"2.5 "426NOK
BSD042-1 / 2 "til 5"5"584NOK
BRADY -

Kuleventilavstenging, stål

StilModellBreddePasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A656922"1/4 "til 1"1/4 "til 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F til 350 grader F559NOK
B656934"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F til 350 grader F844NOK
A656695"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F til 350 grader F814NOK
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 934NOK
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 477NOK
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 688NOK
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 592NOK
BRADY -

Lockout Valve Base, Steel / Nylon

StilModellPasser til håndtakstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris (eks. mva)
A509241"0.6 "851NOK
B50899Opptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse1.1 "954NOK
MASTER LOCK -

Kuleventil Låsing Rød

StilModellPasser til rørstørrelseMaterialePris (eks. mva)
AS34771-1 / 4 "til 3"Varmebestandig pulverlakkert metall670NOK
BS34761/4 "til 1"termo386NOK
BRADY -

Sperreventilsperre, nylon

StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
A1215041/8 "til 2-1 / 2" tykkelse5.5 "3 2 / 5 "510NOK
B1215052 "til 4" tykkelse7"3.75 "752NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?