Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 121504 Sperreventilsperre passer størrelse 1/8 | AD4DBG 41F336

BRADY 121504 Sperreventilsperre passer størrelse 1/8

På lager
Vare: AD4DBG Modell: 121504Kryssreferanse: 41F336

Få tak i det April 30, tirsdag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperreventilsperre
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse1/8 "til 2-1 / 2" tykkelse
Høyde5.5 "
Lengde1"
Materialenylon
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.19 / 64 "
Temp. Område-20 grader til 140 grader F
Bredde3 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926909987
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til håndtakstørrelseHøydeBreddePris
BRADY 121505 Sperreventilsperre passer størrelse 2 til 4 | AD4DBH 41F337 1215052 "til 4" tykkelse7"3.75 "752NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 121504 Sperreventilsperre passer størrelse 1/8
510NOK / enhet