Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SD02 Kuleventillås Passer til størrelse 1 til 2-1 / 2 tommer | AD2NVK 3TAP4

BRADY SD02 kuleventilsperre passer størrelse 1 til 2-1/2 in

På lager
Vare: AD2NVK Modell: SD02Kryssreferanse: 3TAP4
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLock Valve Lockout
FARGERød
Passer til rørstørrelse1 "til 2-1 / 2"
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser2
Maks. Ventilhåndtak tykkelse2.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rørstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris
BRADY SD04 kuleventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5 tommer | AD2NVL 3TAP5 SD042-1 / 2 "til 5"5"584NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SD02 kuleventilsperre passer størrelse 1 til 2-1/2 in
426NOK / enhet