Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 48KV24 kuleventilsperre, plast, rød | CH6KAV

CONDOR 48KV24 Kuleventilsperre, plast, rød

På lager
Vare: CH6KAV Modell: 48KV24

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til rørstørrelse3/8 "til 1 1/4"
Handle Bredde5 / 8 "
Høyde4 1 / 2 "
Lengde4 1 / 2 "
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-20 til 180 grader F
Tykkelse1 / 4 "
Bredde3 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rørstørrelseHøydeLengdeTemp. OmrådeTykkelseBreddePris
CONDOR 437R17 kuleventilsperre, nylon, rød | CD2NEN 437R17----20 grader til 250 grader F3 / 4 "2"244NOK
CONDOR 48KV25 kuleventilsperre, plast, rød | CH6KAW 48KV251 1/2 "til 2"5 5 / 8 "5 5 / 8 "-20 til 180 grader F1 / 2 "4 1 / 2 "421NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 48KV24 Kuleventilsperre, plast, rød
384NOK / enhet