Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 48KV25 kuleventilsperre, plast, rød | CH6KAW

CONDOR 48KV25 Kuleventilsperre, plast, rød

På lager
Vare: CH6KAW Modell: 48KV25

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
Passer til rørstørrelse1 1/2 "til 2"
Handle Bredde1 1 / 2 "
Høyde5 5 / 8 "
Lengde5 5 / 8 "
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-20 til 180 grader F
Tykkelse1 / 2 "
Bredde4 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rørstørrelseHøydeLengdeTemp. OmrådeTykkelseBreddePris
CONDOR 437R17 kuleventilsperre, nylon, rød | CD2NEN 437R17----20 grader til 250 grader F3 / 4 "2"244NOK
CONDOR 48KV24 kuleventilsperre, plast, rød | CH6KAV 48KV243/8 "til 1 1/4"4 1 / 2 "4 1 / 2 "-20 til 180 grader F1 / 4 "3 1 / 8 "384NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 48KV25 Kuleventilsperre, plast, rød
421NOK / enhet