Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 468L kuleventilsperre passer størrelse 3/8 til 4 tommer | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK 468L kuleventilsperre passer størrelse 3/8 til 4 tommer

På lager
Vare: AB3GZG Modell: 468LKryssreferanse: 1TDA9
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
533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse3/8 "til 4"
Passer til rørstørrelse3/8 "til 4"
Høyde11.5 "
MaterialePVC / HDPE
Maks. Antall hengelåser5
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEPasser til håndtakstørrelseBreddePasser til rørstørrelseHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserPris
MASTER LOCK S3068 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 4 tommer | AD7HUJ 4EMY9 S306870 grader til 350 grader FRød / Svart1/4 "til 4"2.75 "1/4 "til 4"2"Stål / aluminium1684NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 468L kuleventilsperre passer størrelse 3/8 til 4 tommer
533NOK / enhet