Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65402 Blokkerende arm Passer til opptil 1 W | AD2EJE 3NRN8

BRADY 65402 Blokkeringsarm Passer størrelse opptil 1 W

På lager
Vare: AD2EJE Modell: 65402Kryssreferanse: 3NRN8
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlokkerende arm
FARGERød
Passer til håndtakstørrelseOpptil 1 "B x 0.6" Tykkelse
Høyde6.2 "
Lengde5.5 "
MaterialeStål / nylon
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Bredde2.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til håndtakstørrelseHøydeLengdeBreddePris
BRADY 65403 Blokkerende arm Passer til størrelse opptil 1.6 W | AD2EJF 3NRN9 65403Opptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse7.15 "7.7 "2.5 "585NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65402 Blokkeringsarm Passer størrelse opptil 1 W
559NOK / enhet