Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S3476 Kuleventil Lockout Termoplast Rød | AF6TYF 20JE33

MASTER LOCK S3476 Kuleventil Lockout Termoplast Rød

På lager
Vare: AF6TYF Modell: S3476Kryssref: 20JE33
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til rørstørrelse1/4 "til 1"
Materialetermo
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode7326908588

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rørstørrelseMaterialePris
MASTER LOCK S3477 Kuleventil Lockout Rød Metall | AF6TYG 20JE34 S34771-1 / 4 "til 3"Varmebestandig pulverlakkert metall670NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S3476 Kuleventil Lockout Termoplast Rød
386NOK / enhet