NOTRAX 825S0310BL statisk dissipativ matte svart 3 fots bredde | AF3QYW 8CAY3

NOTRAX 825S0310BL Statisk dissipativ matte Svart 3 fots bredde

På lager
Vare: AF3QYW Modell: 825S0310BLKryssref: 8CAY3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk avledende matte
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialePVC svamp
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
LedningslengdeIngen ledning
EdgesSikkerhet skrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde10ft.
Mat elektrisk motstandAnti-Static
MatteegenskaperAnti-Static
Mat overflatemønsterPebble preget
MaterialePVC svamp
Overflate til bakkemotstand1.6 x 10 til 7 ohm
Overflate mot overflatemotstand2.6 x 10 til 7 ohm
Tykkelse3 / 8 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.315
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEEdgesLengdeMat overflatemønsterBreddePris
NOTRAX 825S0023BL Antifatigue matte 2 fot x 3 fot svart | AD2NVW 3TAX9 825S0023BLSvartskrå3ft.Preget rullestein2ft.361NOK
NOTRAX 825S0023BR Antifatigue matte 2 fot x 3 fot brun | AD2VAT 3UM42 825S0023BRbrunskrå3ft.Preget rullestein2ft.285NOK
NOTRAX 825R0036BR Statisk dissipativ matte Brun 3 fot | AF2CCD 6RA12 825R0036BRbrunskrå60ft.Pebble preget3ft.14 833 NOK
NOTRAX 825R0048BL Anti-tretthetsløper 4 x 60 fot svart | AF3QYY 8CAY6 825R0048BLSvartskrå60ft.Preget rullestein4ft.16 263 NOK
NOTRAX 825S0310GY statisk dissipativ matte grå 3 fot bredde | AF4FAH 8UM78 825S0310GYGråSikkerhet skrå10ft.Pebble preget3ft.1 589 NOK
NOTRAX 825R0048BY Anti-tretthetsløper 4 x 60 fot svart med gul | AF4MKQ 9CHL6 825R0048BYSvart med gul kantskrå60ft.Preget rullestein4ft.12 993 NOK
NOTRAX 825S0310BY Statisk dissipativ matte Sort/gul | AF6CCN 9WGP6 825S0310BYSvart / GulSikkerhet skrå10ft.Pebble preget3ft.1 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 825S0310BL Statisk dissipativ matte Svart 3 fots bredde
1 589 NOK / enhet