Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S3068 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 4 tommer | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK S3068 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 4 tommer

På lager
Vare: AD7HUJ Modell: S3068Kryssreferanse: 4EMY9
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød / Svart
Passer til håndtakstørrelse1/4 "til 4"
Passer til rørstørrelse1/4 "til 4"
Høyde2"
Lengde6"
MaterialeStål / aluminium
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område70 grader til 350 grader F
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEPasser til håndtakstørrelseBreddePasser til rørstørrelseHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserPris
MASTER LOCK 468L kuleventilsperre passer størrelse 3/8 til 4 tommer | AB3GZG 1TDA9 468L-40 grader til 250 grader FRød3/8 "til 4"12.75 "3/8 "til 4"11.5 "PVC / HDPE5533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S3068 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 4 tommer
684NOK / enhet