Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65403 Blokkerende arm Passer til størrelse opptil 1.6 W | AD2EJF 3NRN9

BRADY 65403 Blokkeringsarm Passer størrelse opptil 1.6 W

På lager
Vare: AD2EJF Modell: 65403Kryssreferanse: 3NRN9
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlokkerende arm
FARGERød
Passer til håndtakstørrelseOpptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse
Høyde7.15 "
Lengde7.7 "
MaterialeStål / nylon
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til håndtakstørrelseHøydeLengdeBreddePris
BRADY 65402 Blokkerende arm Passer til opptil 1 W | AD2EJE 3NRN8 65402Opptil 1 "B x 0.6" Tykkelse6.2 "5.5 "2.1 "559NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65403 Blokkeringsarm Passer størrelse opptil 1.6 W
585NOK / enhet