Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SD04 kuleventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5 tommer | AD2NVL 3TAP5

BRADY SD04 kuleventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5 tommer

På lager
Vare: AD2NVL Modell: SD04Kryssreferanse: 3TAP5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLock Valve Lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse2-1 / 2 "til 5"
Passer til rørstørrelse2-1 / 2 "til 5"
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser2
Maks. Ventilhåndtak tykkelse5"
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.1
Skipets bredde (cm)14.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rørstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris
BRADY SD02 Kuleventillås Passer til størrelse 1 til 2-1 / 2 tommer | AD2NVK 3TAP4 SD021 "til 2-1 / 2"2.5 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SD04 kuleventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5 tommer
584NOK / enhet