Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65561 portventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5 | AB9BKR 2AV57

BRADY 65561 Portventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5

På lager
Vare: AB9BKR Modell: 65561Kryssref: 2AV57

Få tak i det April 26, Fredag
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLock Valve Lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse2-1 / 2 "til 5"
Høyde5.75 "
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område-25 grader til 200 grader F
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådeBreddePris
BRADY 65585 Lock Valve Lockout Passer størrelse 1 til 2 1/2 | AA7HDW 15Y667 65585Blå--13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-256NOK
BRADY 65586 Spjeldventillås Passer til størrelse 2-1 / 2 til 5 | AA7HDX 15Y668 65586Blå2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-393NOK
BRADY 65587 Lock Valve Lockout Passer Størrelse 5 Til 6-1/2 | AA7HDY 15Y669 65587Blå5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-762NOK
BRADY 65588 Gate Valve Lockout Passer størrelse 6-1/2 til 10 | AA7HDZ 15Y670 65588Blå6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-948NOK
BRADY 65589 Lock Valve Lockout Passer størrelse 10 til 13 | AA7HEA 15Y671 65589Blå10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 321 NOK
BRADY 65590 Lockout Lockout Passer størrelse 1 til 2-1 / 2 | AA7HEB 15Y672 65590Gul1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-278NOK
BRADY 65591 Gate Valve Lockout, 2-1/2 "to 5" Passer Størrelse | AA7HEC 15Y673 65591Gul2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65561 Portventilsperre passer størrelse 2-1/2 til 5
468NOK / enhet