Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 437R44 portventilsperre, polypropylen, gul | CD3VNT

CONDOR 437R44 portventilsperre, polypropylen, gul

På lager
Vare: CD3VNT Modell: 437R44
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLock Valve Lockout
FARGEGul
Passer til håndtakstørrelse1 "til 2-1 / 2"
Høyde1 27 / 64 "
Lengde4 47 / 64 "
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser1
Maks. Ventilhåndtak tykkelse1.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 302 grader F
Bredde4 47 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellHengelås Sjakkel Maks. Dia.FARGEPasser til håndtakstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeLengdeMaterialePris
CONDOR 48KV21 portventilsperre, plast, rød | CD2KZV 48KV219 / 32 "Rød1 "til 2-1 / 2"0 grader til 250 grader F1"4.5 "3.5 "Plast229NOK
CONDOR 48KV22 portventilsperre, plast, rød | CD3WHV 48KV229 / 32 "Rød2-1 / 2 "til 5"0 grader til 250 grader F2"6.875 "5.75 "Plast384NOK
CONDOR 437R51 portventilsperre, polypropylen, gul | CD3YRB 437R513 / 8 "Gul6-1 / 2 "til 10"-40 grader til 302 grader F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropylen433NOK
CONDOR 48KV23 portventilsperre, plast, rød | CH6KAU 48KV235 / 16 "Rød5 "til 6 1/2"0 til 250 grader F2"7"7"Plast522NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 437R44 portventilsperre, polypropylen, gul
196NOK / enhet