CONDOR Portventilsperringer


filtre
StilModellHengelås Sjakkel Maks. Dia.FARGEPasser til håndtakstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
437R44
3 / 8 "Gul1 "til 2-1 / 2"-40 grader til 302 grader F4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "polypropylen196NOK
B
437R51
3 / 8 "Gul6-1 / 2 "til 10"-40 grader til 302 grader F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropylen433NOK
C
48KV23
5 / 16 "Rød5 "til 6 1/2"0 til 250 ° F2"7"7"Plast522NOK
RFQ
D
48KV22
9 / 32 "Rød2-1 / 2 "til 5"0 grader til 250 grader F2"6.875 "5.75 "Plast384NOK
E
48KV21
9 / 32 "Rød1 "til 2-1 / 2"0 grader til 250 grader F1"4.5 "3.5 "Plast229NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?