Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50899 Sperreventilbase Passer størrelse opptil 1.6 W | AD2EJD 3NRN7

BRADY 50899 Sperreventilbase passer til størrelse opptil 1.6 W

På lager
Vare: AD2EJD Modell: 50899Kryssreferanse: 3NRN7

Få tak i det April 30, tirsdag
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
954NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperreventilbase
FARGERød / Svart
Passer til håndtakstørrelseOpptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse
MaterialeStål / nylon
Maks. Antall hengelåser2
Maks. Ventilhåndtak tykkelse1.1 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til håndtakstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris
BRADY 50924 Lockout-ventilbase passer til håndtak størrelse 1 | AD2EJC 3NRN6 509241"0.6 "851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50899 Sperreventilbase passer til størrelse opptil 1.6 W
954NOK / enhet