Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S3921 Butterfly Ventil Lockout Universal Rød | AF6TYD 20JE17

MASTER LOCK S3921 Butterfly Ventil Lockout Universal Rød

På lager
Vare: AF6TYD Modell: S3921Kryssref: 20JE17

Få tak i det April 26, Fredag
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperreventilsperre
FARGERød
Passer til håndtakstørrelseUniversell
MaterialeTermoplastisk / stålkabel
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7312107000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. Antall hengelåserPris
MASTER LOCK S3920 Butterfly Ventil Lockout Universal Rød | AF6TYC 20JE16 S3920termo-350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S3921 Butterfly Ventil Lockout Universal Rød
713NOK / enhet