Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 121505 Sperreventilsperre passer størrelse 2 til 4 | AD4DBH 41F337

BRADY 121505 Sperreventilsperre passer størrelse 2 til 4

På lager
Vare: AD4DBH Modell: 121505Kryssreferanse: 41F337

Få tak i det April 26, Fredag
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
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperreventilsperre
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse2 "til 4" tykkelse
Høyde7"
Lengde1"
Materialenylon
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.19 / 64 "
Temp. Område-20 grader til 140 grader F
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3926909987
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til håndtakstørrelseHøydeBreddePris
BRADY 121504 Sperreventilsperre passer størrelse 1/8 | AD4DBG 41F336 1215041/8 "til 2-1 / 2" tykkelse5.5 "3 2 / 5 "510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 121505 Sperreventilsperre passer størrelse 2 til 4
752NOK / enhet