JUSTRITE Type I sikkerhetsbokser

Brukes til å lagre og transportere brennbare væsker som diesel, bensin eller parafin og forhindre brannulykker. Har høyverdig stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish for kjemisk motstand

filtre

JUSTRITE -

Type I kransikkerhetsbeholdere for laboratorier, rød

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydePris (eks. mva)
A72251402.5 gal.1.68 "11.5 "3 059NOK
B72251502.5 gal.1.68 "11.5 "3 164NOK
A71501505 gal.1.58 "16.875 "2 902NOK
C71501405 gal.1.58 "16.875 "3 671NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for oljer, grønn

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71104001 gal.11 "9.5 "1 018NOK
B71104101 gal.11 "9.5 "1 186NOK
C71204002 gal.13.75 "9.5 "1 079NOK
D71204102 gal.13.75 "9.5 "1 299NOK
E71254002.5 gal.11.5 "11.75 "1 182NOK
F71254102.5 gal.11.5 "11.75 "1 236NOK
G71504005 gal.16.875 "11.75 "1 260NOK
H71504105 gal.16.875 "11.75 "1 327NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for parafin, blå

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71103001 gal.11 "9.5 "1 041NOK
B71103101 gal.11 "9.5 "914NOK
C71203002 gal.13.75 "9.5 "1 112NOK
D71203102 gal.13.75 "9.5 "1 234NOK
E71253002.5 gal.11.5 "11.75 "1 266NOK
F71253102.5 gal.11.5 "11.75 "1 305NOK
G71503105 gal.16.875 "11.75 "1 449NOK
H71503005 gal.16.875 "11.75 "1 307NOK
JUSTRITE -

Type I kran sikkerhetsbokser for laboratorier, gul

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydeMaterialePris (eks. mva)
A72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Stål3 255NOK
B72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Stål2 463NOK
C71502505 gal.1.58 "16.875 "Stål2 609NOK
D71502405 gal.-16.875 "Stål, messing3 090NOK
JUSTRITE -

Type I kran sikkerhetsbokser, rød

StilModellSakPris (eks. mva)
A7150157Type I Kran Sikkerhetsboks3 270NOK
A7150156Type I Kran Sikkerhetsboks5 232NOK
B7150146Type I Kran Sikkerhetsboks5 071NOK
C7150147Type I sikkerhetskanne3 196NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for diesel, gul

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71102101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 188NOK
B71102001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 010NOK
C100111 pt0.89 "Utløserhåndtak6.75 "4.813 "1 352NOK
D101111 qt0.89 "Utløserhåndtak8.25 "4.813 "2 600NOK
E71202002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 045NOK
F71202102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 222NOK
G71252002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 142NOK
H71252102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 301NOK
I71502105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 406NOK
J71502005 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 374NOK
JUSTRITE -

Type I plastsikringsbokser, rød

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A142612.5 gal.14.25 "10.75 "2 419NOK
B145615 gal.16 "12.75 "3 308NOK
JUSTRITE -

Type I plastsikringsbokser for brannfarlig, rød

StilModellKapasitetHøydePris (eks. mva)
A140650.5 gal.9.5 "1 656NOK
B141601 gal.12.75 "1 696NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for brannfarlige, røde

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A103011 gal.1.58 "Utløserhåndtak11.5 "7.25 "1 005NOK
B71101101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "967NOK
C71101001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "914NOK
D100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 671NOK
D101011 qt0.89 "-8.25 "4.813 "1 181NOK
E71201002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "957NOK
F71201102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 011NOK
G71251102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 106NOK
H71251002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 026NOK
I71501005 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "926NOK
J71501105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 223NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 12-3/4 tommers høyde, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
12162AA4ZUU1 791 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?