Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks er ideell for fylling, lagring, transport og helling av brennbare væsker, drivstoff eller væsker i produksjons-, kjemiske-, bil-, vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Den er egnet for oppbevaring av 5 liter bensin.
Egenskaper:
- Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks er utstyrt med et selvlukkende lokk som hindrer søl av lagrede væsker.
- Dette forseglede lokket gir også automatisk positivt trykkavlastning for å lufte ut damper mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) og forhindre brudd eller eksplosjon.
- Den har en flammesperre i rustfritt stål som kan stoppe flashback-tenninger.
- Denne sikkerhetsboksen har et svingende håndtak for lett å bære tung last og en polypropylentrakt som festes til enhetens tuthals og heller lagret væske i mindre åpninger.
- Denne to-posisjonstrakten forblir oppe når den helles og foldes ned når du fyller boksen.
- Den store avrundede bollen forhindrer sprut og søl.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 11202Y erstatningstrakt: Disse Justrite-traktene brukes til å erstatte skadede eller gamle trakter som er tilgjengelige med denne Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks.
Standarder og godkjenninger:
- FM-godkjent
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kode 30
- CARB-overholdelse
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks?
A. Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks er laget av høyverdig belagt stål og er fullstendig lekkasjesikker. Den tøffe pulverlakkeringen på enheten gir motstand mot kjemikalier og sikrer streng og kraftig bruk.
Q. Hva er bruken av fargekoding på disse sikkerhetsboksene?
A. Fargekoding av disse sikkerhetsboksene forhindrer ulykker og krysskontaminering. Den røde fargen brukes for bensin, gul for diesel, blå for parafin, mens grønn er egnet for oljer.
Sp. Hva er bruken av det gule båndet rundt denne Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks?
A. Det gule båndet rundt denne Justrite 7150110 Type 1 sikkerhetsboks brukes som en advarselsetikett for potensielle farer. Den har også et stort identifikasjonsområde for merking av brukere for å unngå misbruk eller blanding av inkompatible væsker og for å utpeke avdeling eller individuelle brukere.