Justrite 7125110 Type 1 sikkerhetsboks brukes til å fylle, transportere og helle brennbare væsker i olje og gass, kjemikalier, produksjon, bilindustri og vedlikehold og reparasjoner. Den kan lagre 2.5 liter bensin.
Egenskaper:
- Justrite 7125110 Type 1 sikkerhetsboks er laget av høyverdig belagt stål med sideveggsribber. Dens lekkasjesikre design gir kjemisk motstand og høy stivhet under kraftig drift.
- Den er utstyrt med et selvlukkende lokk som forhindrer at dampene slipper ut og søler de lagrede væskene.
- Denne positive trykkavlastningshetten ventilerer ut damper for å forhindre brudd/eksplosjon på grunn av trykkoppbygging.
- Den har en flammesperre i rustfritt stål som stopper eksterne tennkilder under helle eller fylling.
- Denne sikkerhetsboksens svingende håndtak brukes til å enkelt bære enheten.
- Den leveres med en polypropylentrakt med en stor avrundet bolle for å feste til enhetens tuthals og helle lagret væske i mindre åpninger uten sprut og søl.
- Denne to-posisjonstrakten forblir oppe når den helles og foldes ned mens du fyller boksen.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 11202Y erstatningstrakt: Disse Justrite-traktene er ideelle for å erstatte de skadede eller gamle traktene som er tilgjengelige med denne Justrite 7125110 Type 1 sikkerhetsboks.
Standarder og godkjenninger:
- FM-godkjent
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kode 30
- CARB-overholdelse
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er bruken av det gule båndet rundt denne Justrite 7125110 Type 1 sikkerhetsboks?
A. Det gule båndet rundt denne Justrite 7125110 Type 1 sikkerhetsboksen gir en advarselsetikett for potensielle farer. Den har også et stort innholdsidentifikasjonsområde for å indikere den utpekte avdelingen eller individuelle brukere og unngå misbruk eller blanding av inkompatible væsker.
Sp. Hva er forskjellen mellom en Type 1 sikkerhetsboks og en Type 2 sikkerhetsboks?
A. Type I sikkerhetsbokser har en enkelt åpning for å fylle eller dispensere væsker, mens Type II sikkerhetsbokser har to separate åpninger, en for å helle nøyaktig og en med en ergonomisk løftespak for å fylle enkelt.
Q. Hva er bruken av fargekoding på disse sikkerhetsboksene?
A. Fargekoding av disse sikkerhetsboksene forhindrer ulykker og krysskontaminering og tillater identifikasjon, organisering og segregering av væsker. Den røde fargen passer for bensin, gul for diesel, blå for parafin, mens grønn for oljer.