Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 7120100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, rød | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tomme høyde, rød

På lager
Vare: AE2ZKL Modell: 7120100Kryssref.: JCN7120100, 7120100Z
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
1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet2 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde13.75 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.5 "
Pallemengde80
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7120100 Type I sikkerhetsboks brukes til å transportere eller lagre opptil 2 liter brennbare væsker samtidig som den reduserer risikoen for brann. Den har en enkelt tut for fylling og helling i små åpninger.

Egenskaper:

  • Enheten har et forseglet lokk med en automatisk overtrykksavlastning som ventilerer mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å forhindre brudd eller eksplosjoner.
  • En flammesperre i rustfritt stål er inkludert for å spre varme og forhindre tilbakeslagsantenning.
  • Den har et utløserhåndtak for lett å bære tung last.
  • På dunken er det en stor etikett-ID-sone med skriveplass for å identifisere innhold / avdelingssted / brukernavn.
  • Dens høykvalitets belagte stålkonstruksjon har blitt grundig testet for å sikre at den er lekkasjesikker.
  • Den tøffe pulverlakkerte finishen er motstandsdyktig mot kjemikalier og tåler hard bruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite 11202Y trakter for sikkerhetsbokser av stål: Disse polypropylentraktene festes til tuthalsen og kan brettes opp for å helle og ned for å fylle og lagre.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan en bensinsikring transporteres i et kjøretøy?

A.

  • Sikre sikkerhetsboksen for å hindre bevegelse.
  • Kontroller at kjøretøyet er godt ventilert.
  • Sikkerhetsboksen bør aldri etterlates uten tilsyn i et kjøretøy.
  • Fjern sikkerhetsboksen fra kjøretøyet ved fylling eller uttak.
  • Før du returnerer sikkerhetsdunken til kjøretøyet, rens eventuelt drivstoffsøl fra den.

Q. Hva betyr FM-godkjenning?

A. FM-godkjenning er registrert hos OSHAs Nationally Recognized Laboratory-program, som tildeler ansvaret for å evaluere og vurdere materialer og utstyr som trygt. FM har publisert standarder mot hvilke de vurderer hver produktkategoris sikkerhet og samsvar med gjeldende lover og designstandarder. De gjennomfører også kvalitetssikringsrevisjoner med jevne mellomrom for å sikre at produktene er av samme kvalitet og design som de som sendes inn for godkjenning.

Sp. Hva betyr de forskjellige fargene på sikkerhetsbokser?

A.

  • Rød - brennbar væskelagring
  • Gul - diesellager
  • Blå - parafinlagring
  • Grønn - Lagring av brennbart

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7110110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, rød | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "957NOK
JUSTRITE 7120110 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, rød | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 001 NOK
JUSTRITE 7125110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, rød | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 120 NOK
JUSTRITE 7150110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, rød | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 211 NOK
JUSTRITE 10001 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1/8 gallon, 6-3/4 tommers høyde, rød | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 775 NOK
JUSTRITE 7125100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, rød | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 088 NOK
JUSTRITE 7110100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, rød | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7120100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tomme høyde, rød
1 019 NOK / enhet