JUSTRITE 7225140 sikkerhetsboks for laboratorier, kran, type I, 2-1/2 gallon, rød | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z

JUSTRITE 7225140 sikkerhetsboks for laboratorier, kran, type I, 2-1/2 gallon, rød

På lager
Vare: AE4LYN Modell: 7225140Kryssref.: JCN7225140, 7225140Z

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I Kran Sikkerhetsboks
Kapasitet2.5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
KranmaterialeMessing
Fyll Hell Hullstørrelse1.68 "
Høyde11.5 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7225140 sikkerhetsboks brukes til å dispensere farlige væsker i laboratoriemiljøer og farmasøytiske og industrielle applikasjoner. Det sikrer sikker væskeoverføring til reagensglass, kolber og beger.

Egenskaper:

  • Den har en selvlukkende fylletut for å forhindre søl og sikre sikker væskeoverføring.
  • Denne sikkerhetsboksen har en trykkavlastningshette for å frigjøre oppbygget trykk og forhindre potensielle farer ved dispensering av farlige væsker.
  • Den leveres med en flammesperre i rustfritt stål for å forhindre antennelse av brennbare væsker og opprettholde sikkerheten under utlevering.
  • Denne sikkerheten kan i tillegg ha en selvlukkende kran for praktisk og problemfri dispensering.
  • Den er integrert med en vakuumavlastningsventil i lokket, noe som sikrer jevn væskestrøm samtidig som det forhindrer oppbygging av vakuum.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne sikkerhetsboksen?

A.

  • Bruk PPE
  • Kjenne til kjemiske egenskaper
  • Ventilasjon
  • Unngå å blande
  • Følg forskriftene
  • Merk beholdere
  • Bruk trakt og brett
  • Unngå overfylling
  • Fest lokket for å unngå farer
  • Beredskapsplan
  • Kurs
  • Inspiser sikkerhetsboksen

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikkerhetsboks?

A.

  • Materialkompatibilitet
  • Størrelse og kapasitet
  • Sikkerhets egenskaper
  • Overholdelse av regelverk
  • Ergonomi og håndtering
  • Holdbarhet og vedlikehold
  • Type innhold
  • Miljøpåvirkning

Sp. Når bør jeg erstatte Justrite 7225140 sikkerhetsboks?

A. Skift ut når den har synlige skader, som bulker, rust eller korrosjon, og hvis den lekker eller ikke lenger er i samsvar med sikkerhetsstandarder og forskrifter.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydePris
JUSTRITE 7150150 Sikkerhetsboks, Messingkran med stiv bunn, Type I, 5 Gallon, Rød | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z 71501505 gal.1.58 "16.875 "2 921 NOK
JUSTRITE 7150140 sikkerhetsboks for laboratorier, bunnkran, type I, 5 gallon, rød | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "4 162 NOK
JUSTRITE 7225150 Sikkerhetsboks, Kran i messing med stiv bunn, Type I, 2-1/2 Gallon, Rød | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "3 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7225140 sikkerhetsboks for laboratorier, kran, type I, 2-1/2 gallon, rød
3 263 NOK / enhet