JUSTRITE 7150150 Sikkerhetsboks, Messingkran med stiv bunn, Type I, 5 Gallon, Rød | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z

JUSTRITE 7150150 sikkerhetsboks, messingkran med stiv bunn, type I, 5 gallon, rød

På lager
Vare: AB4LFH Modell: 7150150Kryssref.: JCN7150150, 7150150Z

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I Kran Sikkerhetsboks
Kapasitet5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
KranmaterialeMessing
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
Høyde16.875 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites stållaboratoriesikkerhetsbokser har alle fordelene til Type I-boksene. Ekstra funksjoner gjør disse til valg av laboratoriefagfolk for sikker dispensering av farlige væsker i reagensglass, små flasker og begre. Fylletuter har selvlukkende, trykkavlastende hetter og flammesperre i rustfritt stål. Disse boksene har også en vakuumavlastningsventil i lokket for jevn væskestrøm, og selvlukkende kraner for problemfri dispensering. Bokser med den mindre kranen nr. 08540 gir enklere utlevering i laboratoriemiljøer, mens kranen nr. 08902 er bedre egnet for tung, industriell bruk. Hyllebokser har en kran nr. 08902 montert 2 tommer over bunnen for å eliminere løfting av boksene under dispensering. FM-godkjent

Egenskaper:

  • Ideell for laboratorieinnstillinger
  • Selvlukkende, trykkavlastende hetter
  • Vakuumavlastningsventil i lokket
  • Kran montert 2 tommer over bunnen
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydePris
JUSTRITE 7150140 sikkerhetsboks for laboratorier, bunnkran, type I, 5 gallon, rød | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "4 162 NOK
JUSTRITE 7225140 sikkerhetsboks for laboratorier, kran, type I, 2-1/2 gallon, rød | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z 72251402.5 gal.1.68 "11.5 "3 263 NOK
JUSTRITE 7225150 Sikkerhetsboks, Kran i messing med stiv bunn, Type I, 2-1/2 Gallon, Rød | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "3 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7150150 sikkerhetsboks, messingkran med stiv bunn, type I, 5 gallon, rød
2 921 NOK / enhet