JUSTRITE 7150147 Sikkerhetsboks, topp messingkran, Type I, 5 gallon, 15-7/8 tommers høyde, rød | AA4ZYZ 13M474

JUSTRITE 7150147 Sikkerhetsboks, toppkran i messing, Type I, 5 gallon, 15-7/8 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AA4ZYZ Modell: 7150147Kryssreferanse: 13M474

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
KranmaterialeMessing
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
Høyde15.875 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites stållaboratoriesikkerhetsbokser har alle fordelene til Type I-boksene. Ekstra funksjoner gjør disse til valget av laboratoriefagfolk for sikker dispensering av farlige væsker i reagensglass, små flasker og begre. Fylletuter har selvlukkende, trykkavlastende hetter og flammesperre i rustfritt stål. Disse boksene har også en vakuumavlastningsventil i lokket for jevn væskestrøm og selvlukkende kraner for problemfri dispensering. Bokser med den mindre kranen nr. 08540 gir enklere utlevering i laboratoriemiljøer, mens kranen nr. 08902 er bedre egnet for tung, industriell bruk. Tilt Cans har en 08540 kran på toppen og boksen hviler i en solid metallholder. Basen på vuggen måler 13-13/16" x 14" (351 mm x 356 mm). FM-godkjent

Egenskaper:

  • Ideell for laboratorieinnstillinger
  • Selvlukkende, trykkavlastende hetter
  • Vakuumavlastningsventil i lokket
  • Kran montert på toppen
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
JUSTRITE 7150146 Sikkerhetsboks, tilt-stil med stativ, kran, Type I, 5 gallon, rød | AD2DQR JCN7150146 7150146Type I Kran Sikkerhetsboks5 113 NOK
JUSTRITE 7150157 sikkerhetsboks, bunnkran, type I, 5 gallon, rød | AD2DQZ 3NJY9 7150157Type I Kran Sikkerhetsboks3 237 NOK
JUSTRITE 7150156 sikkerhetsboks, toppkran, type I, 5 gallon, rød | AD2DTH JCN7150156 7150156Type I Kran Sikkerhetsboks5 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7150147 Sikkerhetsboks, toppkran i messing, Type I, 5 gallon, 15-7/8 tommers høyde, rød
3 173 NOK / enhet