Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 7110210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul | AA4ZYD 13M455

JUSTRITE 7110210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AA4ZYD Modell: 7110210Kryssreferanse: 13M455
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
1 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGEGul
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
Traktmaterialepolypropylen
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde11 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.5 "
Brukes fordiesel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7311000060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite Type I sikkerhetsbokser lagrer og hell flyktige væsker som etanol, fyringsolje, bensin, parafin, petroleumseter og metanol i bilanlegg. Denne Justrite 7110210 sikkerhetsboksen lagrer diesel og er gul i fargen.

Egenskaper:

  • Den har en høyverdig belagt stålkonstruksjon med pulverlakkering for å forhindre lekkasjer og skader mot reaktive kjemikalier.
  • Denne boksen har et forseglet lokk med en automatisk overtrykksavlastningsfunksjon for å lufte ut damper og beskytte mot eksplosjon.
  • Den har en lang og fleksibel metallslangetut for å kontrollere hellingen når den helles i små åpninger.
  • Den har en to-posisjons trakt som kan brettes under fylling eller bokslagring.
  • Det har flammesperre i rustfritt stål for varmespredning for å stoppe flashback-tenningen.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke kjemikalier er ikke egnet for Justrite 7110210 Type I sikkerhetsboks?

A. Kjemikalier som eddiksyre og saltsyre, isopropylalkohol og metylenklorid er ikke egnet for denne Justrite 7110210 Type I sikkerhetsboks.

Sp. Er Justrite 7110210 Type I sikkerhetskan utsatt for væskesøl?

A. Denne sikkerhetsboksen har et selvlukkende lokk som minimerer sjansene for væskesøl i kritiske miljøer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 10111 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1/4 gallon, gul | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Utløserhåndtak8.25 "4.813 "2 560 NOK
JUSTRITE 7110200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 000 NOK
JUSTRITE 7120200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, gul | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 034 NOK
JUSTRITE 7120210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, gul | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 203 NOK
JUSTRITE 7125200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2-1/2 gallon, gul | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 138 NOK
JUSTRITE 7125210 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2-1/2 Gallon, Gul | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 324 NOK
JUSTRITE 7150210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, gul | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7110210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul
1 176 NOK / enhet