Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 7110200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z

JUSTRITE 7110200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AA4ZYC Modell: 7110200Kryssref.: JCN7110200, 7110200Z
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
1 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGEGul
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde11 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.5 "
Brukes fordiesel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7110200 Type 1 sikkerhetsboks er egnet for å fylle og helle diesel (opptil 1 gallon). Den er ideell for lite utstyr som plentrimmere og motorsager. Den har et forseglet lokk med en automatisk overtrykksavlastningsmekanisme som tillater ventilering mellom 3 og 5 psig for å beskytte mot eksplosjon eller brudd.

Egenskaper:

  • Enkel tutdesign for enkel fylling og helling.
  • Utstyrt med en flammesperre i rustfritt stål som tillater varmeavledning og forhindrer tilbakeslagsantenning.
  • Høykvalitets belagt stål tilbyr lekkasjesikker konstruksjon og pulverlakkert finish motstår kjemikalier og tåler tøffe forhold.
  • Har et fritt svingende håndtak med en motbalansert design for å utnytte vekten av boksen mot åpningsmekanismen for enkel helle og bæring.
  • Gul farget for å identifisere brennbar væske og unngå ulykker.
  • Stor og avrundet skål for å beskytte mot sprut og søl.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite To-posisjonstrakter: De brukes for trygt å helle væske i små åpninger. De kan brettes ned for fylling eller oppbevaring og trekkes opp for helling.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med høyverdig belagt stål?

A. Belagt stål av høy kvalitet gir utmerket motstand mot korrosjon, maksimal styrke og motstandsdyktighet mot slitasje.

Q. Hva er forskjellen mellom utløserutløser og svingende håndtak?

A.

  • Justrite sikkerhetsbokser med liten kapasitet (1L) har et utløserhåndtak for uanstrengt helling.
  • Bokser med stor kapasitet bruker svingende håndtak for jevn helling og lett å bære tung last.

Sp. Hva betyr de forskjellige fargene på sikkerhetsbokser?

A.

  • Rød - Bensin
  • Gul - Diesel
  • Blå - parafin
  • Grønn - Olje

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 10111 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1/4 gallon, gul | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Utløserhåndtak8.25 "4.813 "2 560 NOK
JUSTRITE 7110210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 176 NOK
JUSTRITE 7120200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, gul | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 034 NOK
JUSTRITE 7120210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, gul | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 203 NOK
JUSTRITE 7125200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2-1/2 gallon, gul | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 138 NOK
JUSTRITE 7125210 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2-1/2 Gallon, Gul | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 324 NOK
JUSTRITE 7150210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, gul | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7110200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul
1 000 NOK / enhet