Justrite 7125210 Type I sikkerhetskanne reduserer risikoen for brann og eksplosjon ved oppbevaring og helling av brennbare væsker.
Egenskaper:
- Denne dunken er utstyrt med en enkelt tut for fylling og helling.
- Den har et forseglet lokk med en automatisk overtrykkshette som lufter mellom 3 og 5 psig for å beskytte mot brudd eller eksplosjoner.
- Den har et svingende, full-fisted, avrundet håndtak for enkel portabilitet.
- Denne boksen er laget av høyverdig belagt stål for å sikre 100 % lekkasjesikker drift.
- Den har en flammesperre i rustfritt stål som avleder varme for å forhindre tilbakeslagsantenning.
- Denne sikkerhetsboksen kommer med pulverlakkert finish for kjemisk motstand og tåler streng bruk.
- Den store bollen beskytter mot søl og sprut.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 11202Y erstatningstrakter: Disse traktene brukes til å helle brennbare væsker i mindre åpninger og er laget av polypropylen for høy bøyestyrke.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er fordelen med et frittsvingende håndtak?
A. Disse håndtakene har en motbalansert design for å holde vekten av boksen mot åpningsmekanismen for enkel bæring og helling.
Q. Hva er forskjellen mellom Type I og Type II sikkerhetsbokser?
A. Type I sikkerhetsbokser har kun 1 åpning for både helling og fylling, mens Type II sikkerhetsbokser har 2 separate åpninger for helling og fylling.
Q. Hvilke typer kjemikalier bør lagres i sikkerhetsbokser?
A. Disse boksene er ideelle for oppbevaring av brennbare eller brennbare væsker som diesel, propan, bensin, metanol og anilin.
Q. Hvordan åpner du en gassbeholder med en trakt?
A. Den gule trakten kan være et mindre problem under etterfylling, da du må ta den av for å åpne boksen og sette inn en gassdyse. En annen måte er å modifisere trakten ved å bore et hull på toppen, slik at gassdysen kan passer gjennom den.