JUSTRITE 7125200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2-1/2 gallon, gul | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z

JUSTRITE 7125200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2-1/2 gallon, gul

På lager
Vare: AA4ZYR Modell: 7125200Kryssref.: JCN7125200, 7125200Z

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet2.5 gal.
FARGEGul
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde11.5 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes fordiesel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite Type I sikkerhetsbokser er egnet for lagring og dispensering av flyktige væsker som parafin og metanol, petroleumseter, etanol, fyringsolje og bensin i bilfabrikker og produksjonssteder. Justrite 7125200 sikkerhetsboks er gul fargekodet og brukes til å lagre diesel.

Egenskaper:

  • Justrite 7125200 Type I sikkerhetsboks har høykvalitets belagt stålkonstruksjon og pulverlakkering for å forhindre sjanser for lekkasjer og skader mot reaktive kjemikalier.
  • Den leveres med et forseglet lokk som har en automatisk positiv trykkavlastningsfunksjon for å ventilere damper mellom 3 og 5 psi.
  • Denne boksen har et svingende håndtak for enkel transport når du løfter en fullastet boks.
  • Den leveres med flammesperre i rustfritt stål for å spre varmen for å stoppe flashback-tenningen.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke kjemikalier er ikke kompatible med denne Justrite 7125200 Type I sikkerhetsboks?

A. Kjemikalier som eddiksyre og saltsyre, isopropylalkohol og metylenklorid anbefales ikke for lagring i denne Justrite 7125200 Type I sikkerhetsboks.

Q. Hvordan fylle denne Justrite 7125200 sikkerhetsboksen?

A. Denne sikkerhetsdunken har en påfyllingsport med en utløsermekanisme for hetten for å fylle dunken med drivstoff. Spaken trekkes for å frigjøre påfyllingsporten, slik at brukeren kan helle i drivstoffet.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 10111 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1/4 gallon, gul | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Utløserhåndtak8.25 "4.813 "2 560 NOK
JUSTRITE 7110200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 000 NOK
JUSTRITE 7110210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, gul | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 176 NOK
JUSTRITE 7120200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, gul | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 034 NOK
JUSTRITE 7120210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, gul | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 203 NOK
JUSTRITE 7125210 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2-1/2 Gallon, Gul | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 324 NOK
JUSTRITE 7150210 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, gul | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7125200 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2-1/2 gallon, gul
1 138 NOK / enhet