Justrite 7110300 Type 1 sikkerhetsboks er ideell for fylling, lagring, transport og helling av parafin i produksjon, olje og gass, bilindustri, kjemisk industri og vedlikehold og reparasjon. Denne blåfargede sikkerhetsboksen har en kapasitet på 1 gallon.
Egenskaper:
- Justrite 7110300 Type 1 sikkerhetsboks, laget av høykvalitets belagt stål, har et lekkasjesikkert design med pulverlakkert finish for kjemisk motstand og høy stivhet under kraftig drift.
- Det selvlukkende lokket forhindrer utløp av damper og søl av lagrede væsker.
- Denne positive trykkavlastningshetten ventilerer damper automatisk mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å forhindre brudd/eksplosjon.
- Den har en flammesperre i rustfritt stål for å spre varme og stoppe ekstern tenning under helling eller fylling og er utstyrt med et svingende håndtak for enkelt å bære enheten.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite Type 1 sikkerhetsbokstrakter: Disse Justrite-traktene er ideelle for å feste til enhetens tuthals og helle lagret væske i mindre åpninger uten sprut og søl. Disse to-posisjonstraktene forblir oppe når de helles og foldes ned mens du fyller boksen.
Standarder og godkjenninger:
- FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kode 30
- KOLB
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er betydningen av det gule båndet rundt denne Justrite 7110300 Type 1 sikkerhetsboks?
A. Justrite 7110300 Type 1 sikkerhetsboks har et gult bånd rundt for å advare mot potensielle farer. Det gule båndet har også et stort innholdsidentifikasjonsområde for å angi den utpekte avdelingen eller individuelle brukere og unngå misbruk eller blanding av inkompatible væsker.
Sp. Hva er forskjellen mellom en Type 1 og en Type 2 sikkerhetsboks?
A. Type 1 sikkerhetsbokser har én enkelt åpning for både fylling og dispensering av væsker. Type 2 sikkerhetsbokser har to åpninger, en åpning for å fylle og en med en festet fleksibel slange og AccuFlow-manifold med et Safe-Squeeze-utløserhåndtak for å helle på en jevn og kontrollert måte.
Q. Hva betyr fargekoding på disse sikkerhetsboksene?
A. Disse sikkerhetsboksene er fargekodet for å forhindre ulykker og krysskontaminering og tillater identifikasjon, organisering og segregering av væsker.
Q. Hva er fordelen med et frittsvingende håndtak i sikkerhetsbokser?
A. Disse frittsvingende håndtakene med en motbalansert design holder boksen mot åpningsmekanismen for enkel bæring og helling.