ALTRONIX Timere, 365 dagers 24 -timers årlig begivenhet, 1 kanal, LCD


filtre
Batterier påkrevd: Ja , Innkapslingsdybde (Inn.): 3.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 8.50 , Innkapslingsbredde (in.): 7.50 , Bli ferdig: grå , Høyde: 1.1 " , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 12/24 AC / DC , Lengde: 5.25 " , Underkategori: tidsur , Type: tidsur , Bredde: 3"
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
PT724A
Fenol eller glassfiber1 998 NOK
B
PT724AE
Stål2 346 NOK

Timere, 365 dagers 24 -timers årlig begivenhet, 1 kanal, LCD

Altronix 24 timers 365 dagers hendelsestidtakere er designet for sikkerhet, tilgangskontroll, hjemme- og bygningsautomatisering og lyskontrollapplikasjoner. Disse tidtakerne er integrert med uavhengig kontrollerte form C-relékontakter for å gi låsing og momentane operasjoner under en programmert tidsplan. De har et EE Prom-minne som forhindrer tap av programmering i tilfelle strømbrudd. De har blokkprogrammeringskapasitet for totalt 350 arrangementer per uke. Disse tidtakerne er laget av stål / fenol / glassfiber for høy mekanisk styrke og korrosjonsmotstand, og kan brukes ved temperaturer fra -20 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?