WILCOM Optisk fiberidentifikator


Wilcom optiske fiberidentifikatorer er installasjons- og vedlikeholdsinstrumenter designet for å identifisere optiske fibre ved å detektere de optiske signalene som sendes gjennom en fiber. Ved å bruke lokal deteksjonsteknologi eliminerer disse enhetene behovet for å åpne fiberen ved skjøtepunktet for identifisering...og faren for å avbryte tjenesten.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
30622216-03
25 701 NOK
A
30612197-02
28 564 NOK
A
30622510
27 848 NOK
A
30612131-03
21 405 NOK
A
30622217-03
25 701 NOK

Egenskaper

  • Disse fiberidentifikatorene oppdager lavfrekvente toner ved 270, 1000 og 2000 hertz. Hvis det er trafikk på fiberen som testes, kan en hørbar tone høres i tillegg til trafikkretningen, indikert av lysdioder som lyser på sonden.
  • Modell 30612197-02 båndfiberidentifikator inkluderer tre brukervennlige feltutskiftbare adapterhoder. To av disse adapterhodene brukes til å bekrefte signal tilstedeværelse/fravær (levende eller mørk fiber) på båndfiber.
  • Ved å bruke InGaAs-detektorer kan denne enheten brukes på enkelt- og multimodusapplikasjoner (kappet eller ikke-kappet) med bølgelengder fra 850 til 1310 nanometer (nm).
  • Alle modellene har en brukervennlig tommellås som aktiverer/deaktiverer håndfri betjening.
  • De kommer integrert med en LED-indikator som indikerer toneregistrering, trafikktilstedeværelse, trafikkretning og lavt batteri.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er optisk fiber?

Optisk fiber er en dataoverføringsmetode som overfører datasignaler i form av lys og reiser hundrevis av mil betydelig raskere enn tradisjonelle elektriske kabler. Den er ideell for datanettverk og telekommunikasjonstjenester med høy ytelse som internett, TV og telefoner.

Hvordan verifisere optiske skjøter og koblinger?

  • Fest Wilcom OFI (optisk fiberidentifikator) til den ene siden av den optiske kontakten / skjøten.
  • Les og registrer den relative optiske kraften. Gjenta målingen på den andre siden av koblingen / skjøten.
  • Ta forskjellen mellom lesingen på den andre siden og den første siden.
  • Forskjellen må være omtrent lik den optiske dempningen til den optiske kontakten eller skjøten.
  • Ta målingen flere ganger og utled et gjennomsnitt for å forbedre nøyaktigheten.

Hva er lokal deteksjonsteknologi?

Den ikke-destruktive makro-bøydeteksjonsteknologien hjelper til med å eliminere åpningen av fiberen uten å skade eller overbelaste den. Denne bøyeteknikken tilbyr deteksjon og lysretning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?