JUSTRITE 7150310 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, blå | AA4ZZD 13M478

JUSTRITE 7150310 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AA4ZZD Modell: 7150310Kryssreferanse: 13M478

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGEBlå
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
Traktmaterialepolypropylen
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde16.875 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes forparafin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7311000060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7150310 Type 1 sikkerhetsboks er designet for å fylle og helle parafin i stort utstyr som plenmotorer og traktorer. Enheten har høyverdig stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for lekkasjesikker drift og seighet.

Egenskaper:

  • Selvlukkende lokk med en automatisk overtrykksavlastningsmekanisme for å tillate ventilering mellom 3 og 5 psig for å forhindre eksplosjoner.
  • Leveres med en flammesperre i rustfritt stål for maksimal varmeavledning for å forhindre tilbakeslagsantenning.
  • Har et svingende håndtak for enkel helling og bærbarhet.
  • Motbalansert design for å utnytte vekten av boksen når lokket åpnes for bruk.
  • Leveres med forsterkende ribber som styrker boksens vegg og motstår bulker eller implosjoner.
  • Doble låsesømmer på bunnen og toppen for ekstra "støtfangerbeskyttelse" når den holdes på en ujevn overflate.
  • Stor ID-sone for å tillate merking for å unngå misbruk og uhell med inkompatible blandinger, eller hjelp med å identifisere eier/avdeling.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite To-posisjonstrakter: Disse polypropylentraktene hjelper til med å helle og fylle væsker enkelt.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • KOLB
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr de forskjellige fargene på sikkerhetsbokser?

A.

  • Rød - Bensin
  • Gul - Diesel
  • Blå - parafin
  • Grønn - Olje

Sp. Hvordan bruker jeg type 1-sikkerhetstrakten?

A. Justrite Type 1 sikkerhetstrakt er designet for å helle væske i små åpninger. Denne polypropylentrakten festes til tuthalsen (1 gallon og over) for å passe sømløst, og unngå søl under helling. Denne to-posisjonstrakten foldes ned under fylling/oppbevaring og forblir oppe når den brukes til helling.

Sp. Hva er forskjellen mellom Type 1 og Type 2 sikkerhetsbokser?

A.

  • Type 1 sikkerhetsbokser kommer med en enkelt tut for å utføre både helle- og fylleoperasjoner.
  • Type 2 sikkerhetsbokser har to separate åpninger, en for målrettet helling og den andre (ergonomisk løftespak) for enkel fylling.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7110300 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, blå | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "1 027 NOK
JUSTRITE 7120300 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, blå | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "1 101 NOK
JUSTRITE 7120310 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, blå | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "1 214 NOK
JUSTRITE 7125300 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, blå | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "1 311 NOK
JUSTRITE 7125310 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2.5 Gallon, 11-1/2 tomme Høyde, Blå | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "1 297 NOK
JUSTRITE 7150300 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, blå | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "1 294 NOK
JUSTRITE 7110310 sikkerhetsboks med trakt, flammesperre, type I, 1 gallon, blå | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7150310 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, blå
1 481 NOK / enhet