Justrite 7110310 Type I sikkerhetsboks brukes i industrielle, kommersielle og laboratoriemiljøer, slik som produksjonsanlegg, bilverksteder, byggeplasser, laboratorier og vedlikeholdsoperasjoner for sikker lagring og transport av brennbare væsker for å minimere risikoen for brann, søl og ulykker .
Egenskaper:
- Den har en automatisk overtrykksavlastning som ventilerer mellom 3 og 5 psig for å beskytte mot brudd eller eksplosjon.
- Denne sikkerhetsboksen har høykvalitets belagt stålkonstruksjon for 100 % lekkasjebeskyttelse.
- Den har pulverlakkert finish for å motstå kjemikalier og tåle streng bruk.
- Denne sikkerhetsboksen er utstyrt med en flammesperre i rustfritt stål for å spre varme og stoppe flashback-tenning.
- Den har videre et utløserhåndtak for å bære tung last.
- Denne sikkerhetsboksen kommer med en polypropylentrakt som festes til tuthalsen og er dimensjonert for 1 gallon.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er betydningen av fargene på sikkerhetsbokser?
A.
- Rød - Bensin
- Blå - parafin
- Gul - Diesel
- Grønn - Olje
Sp. Hvordan fester vi trakter til sikkerhetsbokser?
A. Justrite Type I sikkerhetsbokser har en tuthals som polypropylentraktene er festet til for enkel fylling og helling av brennbare væsker.
Sp. Hvilke væsker og løsemidler anses å være brannfarlige?
A. En væske som har et flammepunkt under 100 grader Fahrenheit anses som brannfarlig.
Q. Hvordan rengjøre og vedlikeholde Justrite 7110310 Type I sikkerhetsboks?
A.
- Sørg for at sikkerhetsboksen er tom og fri for brannfarlige væsker eller rester.
- Bruk en myk klut eller svamp med mild såpe og vann til å tørke av de ytre overflatene. Skrubb forsiktig om nødvendig.
- Påfør mild såpe eller vaskemiddel på de indre overflatene. Skrubb med en børste eller svamp for å fjerne forurensninger. Skyll med rent vann.
- Skyll sikkerhetsboksen med rent vann for å fjerne gjenværende rengjøringsløsning. Lufttørk alle deler før de monteres igjen.
- Inspiser sikkerhetsboksen med jevne mellomrom for skade, korrosjon eller funksjonsfeil. Skift ut slitte eller skadde komponenter.
Q. Hvordan velger jeg riktig sikkerhetsboks for mine behov?
A.
- Bestem dine krav og stofftype.
- Vurder volum og regulatoriske standarder.
- Vurder sikkerhetsfunksjoner og stoffkompatibilitet.
- Vurder transport- og lagringsforhold.
- Vurder brukervennlighet og tilleggsfunksjoner.
- Sammenlign alternativer basert på spesifikasjoner og anmeldelser.
- Sikre samsvar med sikkerhetsstandarder.
- Ta en informert beslutning basert på din vurdering.
Q. Hva er den maksimale lagringskapasiteten til denne sikkerhetsboksen?
A. Justrite 7110310 safety kan lagre materialer på opptil 1 gallon.
Q. Hvor ofte bør jeg bytte ut sikkerhetsboksen?
A.
- Utfør rutinemessige inspeksjoner for å se etter tegn på skade, korrosjon eller slitasje som kan kompromittere boksens integritet eller funksjonalitet.
- Følg produsentens retningslinjer og anbefalinger angående levetid og utskiftingsintervaller for sikkerhetsboksen.
- Sørg for at sikkerhetsboksen er i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og standarder. Hvis den ikke lenger oppfyller de nødvendige spesifikasjonene, bør du vurdere å erstatte den.
- Hvis sikkerheten kan vise betydelige skader, for eksempel bulker, sprekker eller lekkasjer, eller hvis den viser overdreven slitasje som kan kompromittere effektiviteten, anbefales det å skifte den ut umiddelbart.
- Hold deg oppdatert på fremskritt innen teknologi for sikkerhetsbokser. Hvis nyere modeller tilbyr forbedrede funksjoner eller forbedrede sikkerhetstiltak, bør du vurdere å oppgradere for å sikre det høyeste nivået av beskyttelse.