Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 60652 Momentnøkkelsett, 8 hoder | AG3NCH 33NT63

YELLOW JACKET 60652 Momentnøkkel sett, 8 hoder

På lager
Vare: AG3NCH Modell: 60652Kryssreferanse: 33NT63
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
3 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkel sett
Nøyaktighet+ / - 4%
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse14 mm x 18
HandleAluminum
MaterialeAluminum
MålingstypeFotpund / Newton-meter
Total lengde16 "
Primære skalaøkninger0.5 fot lb.
Primær skala7.4 til 59 fot lb.
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger0.5 Nm
Sekundær skala10 til 80 Nm
StilleJustering av mikrometertype
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.34
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8204120000

Produktdetaljer:

YELLOW JACKET 60652 momentnøkkelsett brukes i VVS- og kjøleanlegg for presis tiltrekking av koblinger og beslag. Dette essensielle verktøyet sikrer nøyaktig påføring av dreiemoment under installasjon, vedlikehold og reparasjonsoppgaver. Ved å forhindre overstramming eller understramming, bidrar settet til systemets integritet, reduserer risikoen for lekkasjer og sikrer optimal ytelse. Dens bruk er avgjørende for overholdelse av industristandarder og riktig funksjon av HVAC- og kjølekomponenter.

Egenskaper:

  • YELLOW JACKET 60652 momentnøkkelsett gir et dreiemomentområde på 10 til 80 N-m.
  • Dette momentnøkkelsettet kommer med åtte utskiftbare hoder (16 mm til 29 mm), som gir fleksibilitet for forskjellige festestørrelser.
  • Den er utstyrt med et ergonomisk håndtak for komfortabel og effektiv bruk under påføring av moment.
  • Dette momentnøkkelsettet tilbyr justerbare dreiemomentinnstillinger, som tillater presis tiltrekking i henhold til spesifikke krav.
  • Den inkluderer et kalibreringssertifikat, som sikrer nøyaktighet og samsvar med standarder som ASME B107.14M, BS EN 26789, ISO 6789 og DIN 3122.
  • Dette settet har hørbare klikkindikatorer, som gir et tydelig lydsignal når det forhåndsinnstilte dreiemomentet er nådd.
  • Den har aluminiumskonstruksjon med pulverlakk, som sikrer styrke og korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Hansen 5301 skiftenøkkelstativ: Dette stativet gir en systematisk oppbevaringsløsning, som sikrer enkel tilgang og effektiv styring av skiftenøkler. Den holder verktøyene i orden og innen rekkevidde for sømløs drift, og forbedrer den generelle funksjonaliteten til momentnøkkelsettet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan stiller du inn en forhåndsinnstilt momentnøkkel?

A.

  • Påfør sakte dreiemoment med klokken til skiftenøkkelen ryker.
  • Fjern endelokket for å justere momentinnstillingen.
  • Sett sekskantnøkkelen inn i den interne justeringen og vri med klokken for å øke dreiemomentinnstillingen.
  • Roter mot klokken for å redusere innstillingen.

Sp. Hva er forskjellen mellom en momentnøkkel og en skrallenøkkel?

A. Momentnøkler brukes vanligvis i bilarbeid og andre oppgaver som krever en nøyaktig momentinnstilling for en spesifikk bolt. Skrallenøkler brukes ganske enkelt for å løsne og stramme boltene.

Produktvarianter

ProduktModellPris
GUL JAKKE 60650 Momentnøkkelsett, 6 hoder | AG3NCG 33NT62 606502 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 60652 Momentnøkkel sett, 8 hoder
3 136 NOK / enhet