YELLOW JACKET Momentnøkkel sett


YELLOW JACKET dreiemomentnøkkelsett med utskiftbart hode har plass til kanalløse mini-delte flare muttere i bilvedlikehold og metallbearbeidingsapplikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
60652
3 136 NOK
B
60650
2 929 NOK

Momentnøkkel sett

Yellow Jacket dreiemomentnøkkelsett med utskiftbart hode er designet for å imøtekomme kanalløse mini-delte flare muttere i bilvedlikehold og metallbearbeidingsapplikasjoner. Disse momentnøkkelsettene kommer med et utskiftbart hodedesign og er i stand til å levere et justerbart dreiemoment for enkel betjening med forskjellige muttere og bolter. De har videre lettvekts aluminiumskonstruksjon med en pulverlakk-finish for å motstå grov industriell mishandling og en låsbar bæreveske for sikker oppbevaring.

Arbeidsmekanisme

  • Vri den øvre kanten av justeringshåndtaket til 40 Nm. Avlesningen 'O' på håndtaket må være på linje med senterlinjen på skalaen vinkelrett for å oppnå 40 Nm.
  • Vri deretter med klokken for å justere avlesningen '3' på justeringshåndtaket med senterlinjen på skalaen for å oppnå 43 Nm.
  • Når den nødvendige dreiemomentverdien er valgt, setter du justeringsringen på LÅS.
  • Etter å ha installert passende adapter for flaremutteren, bruk kraft på momentnøkkelhåndtaket og slutt å høre et klikk.
  • Fjern adapteren ved å trykke inn haken ved adapterkontakten.

Egenskaper

  • GUL JAKKE momentnøkkelsett gir nøyaktig tiltrekking opptil 80 Nm.
  • Disse settene inkluderer opptil 8 utskiftbare åpne adaptere for å passe inn i ulike festeapplikasjoner.
  • De har mikrometer-type hylser som lar brukere forhåndsinnstille nøyaktige dreiemomentverdier.
  • Disse settene kommer i en låsbar bæreveske for sikker oppbevaring.
  • De har lett aluminiumskonstruksjon med en pulverlakkert finish for å motstå hardt industriell misbruk.

Kompatible tilbehør

  • GUL JAKKE 60632 Skrallehode: Dette hodet lar brukere enkelt skru inn skruer på trange steder.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.14M
  • BS EN 26789
  • DIN3122
  • ISO 6789

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er rotasjonsevnen til disse skiftenøkkelene?

GUL JAKKE momentnøkler kan rotere både med og mot klokken for å kjøre inn og drive ut flaremutrene fra utstyret.

Hva er nøyaktigheten til disse momentnøkkelene?

+/-4 %.

Hvordan sikre sikkerhet under bruk av YELLOW JACKET justerbare momentnøkler?

  • Bruk skiftenøkkelen 5 til 10 ganger for å smøre verktøyet etter å ha vært inaktiv en stund.
  • For å maksimere langsiktig nøyaktighet, sett skiftenøkkelen til laveste innstilling når den ikke er i bruk.
  • Ikke bruk trykk etter å ha nådd det forhåndsinnstilte dreiemomentet for å unngå skade.
  • Kontroller om dreiemomentet er i låst eller ulåst posisjon før du stiller inn dreiemomentverdien.
  • Ikke bruk skiftenøkkelen i flytende medium for å unngå å påvirke innsiden av smøremiddelet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?