Justrite 7120310 er en type 1 sikkerhetsboks, egnet for transport og lagring av brannfarlige væsker eller løsemidler på en sikker måte. Den har en kjemikaliebestandig flammesperre for å forhindre tilbakeslagsantenning og er utstyrt med en polypropylentrakt for enkelt å helle væske i små åpninger.
Egenskaper:
- Har et lekkasjesikkert, selvlukkende lokk for å overføre, lagre og dispensere brennbare væsker (parafin) i en sikkerhetsboks.
- Leveres med en overtrykkshette for automatisk ventilasjon mellom 2 og 5 psig, og beskytter mot brudd eller eksplosjon.
- Utstyrt med et svingende håndtak for å bære tyngre last og hjelper til med helling.
- Tilbyr en praktisk hengslet design som gjør det enkelt å fylle uten å fjerne trakten.
- Har en stor etikett-ID-sone for å gi skriveplass for å identifisere innhold og har fargekodede indikatorer for rask visuell referanse.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
- UL / ULC
- OSHA og NFPA
- FM
- TUV
- KOLB
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er sikkerhetsbokser fine for utendørs bruk?
A. Ja, sikkerhetsbokser er egnet for utendørs bruk. Imidlertid må visse forholdsregler tas når du bruker disse beholderne utendørs, for eksempel når temperaturene er varme, kan damptrykket bli forhøyet. Derfor er det viktig å avlaste trykket i damprommet (mens du setter boksen i flat posisjon) og ikke i væskerommet (når den vippes og dispenserer væske) for å unngå plutselige sprengninger eller implosjoner. Når temperaturen er varm og plutselig avkjøling oppstår, kan det skapes et vakuum. Siden det ikke er en vakuumavlastningsventil innebygd i en sikkerhetsboks, kan den plutselig implodere. For å forhindre denne situasjonen, rap sikkerhetsboksene på slutten av dagen for å avlaste trykket. Å holde boksene i skygge kan også minimere ethvert materialtap (dvs. forhindre fordamping av væske).
Q. Hvilken type kjemikalier bør oppbevares i sikkerhetsbokser?
A. OSHA-kompatible sikkerhetsbokser er ideelle for oppbevaring av bensin, parafin, diesel, propan, isopropylalkohol og diverse andre oljer.
Q. Hva er betydningen av Type 1-boksdesign?
A. Type 1-design tillater både helling og fylling fra en enkelt åpning.