JUSTRITE 7150100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, rød | AE7WGM JCN7150100, 7150100Z

JUSTRITE 7150100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tomme høyde, rød

På lager
Vare: AE7WGM Modell: 7150100Kryssref.: JCN7150100, 7150100Z

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

919NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde16.875 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Pallemengde48
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7150100 Type I safety kan transportere, dispensere og midlertidig lagre opptil 5 liter brennbare væsker trygt. Den har en enkelt tut for fylling og helling i små åpninger. Denne enheten reduserer risikoen for brann.

Egenskaper:

  • Enheten har et forseglet lokk med en automatisk overtrykksavlastning som ventilerer mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar). Dette forhindrer brudd eller eksplosjoner.
  • Dens høyverdige belagte stålkonstruksjon har blitt testet for å sikre at den er helt lekkasjesikker.
  • Den tøffe, pulverlakkerte finishen motstår kjemikalier og tåler streng bruk.
  • Flammesperren i rustfritt stål sprer varme og forhindrer tilbakeslagsantenning.
  • Den har et utløserhåndtak slik at brukere enkelt kan bære tunge laster.
  • Den har en stor etikett-ID-sone med skriveplass for å identifisere innhold, avdelingsplassering eller brukernavn.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite 11202Y trakter for sikkerhetsbokser av stål: Disse polypropylentraktene festes til tuthalsen og kan brettes opp for helling og ned for fylling og oppbevaring.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan en bensinsikring transporteres i et kjøretøy?

A.

  • Sikre sikkerhetsboksen for å hindre bevegelse.
  • Kontroller at kjøretøyet er godt ventilert.
  • Sikkerhetsboksen bør aldri etterlates uten tilsyn i et kjøretøy.
  • Fjern sikkerhetsboksen fra kjøretøyet ved fylling eller uttak.
  • Før du returnerer sikkerhetsdunken til kjøretøyet, rens eventuelt drivstoffsøl fra den.

Q. Hva betyr FM-godkjenning?

A. FM-godkjenning er registrert hos OSHAs Nationally Recognized Laboratory-program, som tildeler ansvaret for å evaluere og vurdere materialer og utstyr som trygt. FM har publisert standarder mot hvilke de vurderer hver produktkategoris sikkerhet og samsvar med gjeldende lover og designstandarder. De gjennomfører også kvalitetssikringsrevisjoner med jevne mellomrom for å sikre at produktene er av samme kvalitet og design som de som sendes inn for godkjenning.

Sp. Kan endringer i en sikkerhet dekkes av FM-godkjenning og Justrite-garanti?

A. Når du gjør endringer på FM-godkjente produkter, ugyldiggjøres garantien og FM-godkjenningen siden endringen faller utenfor FMs kvalitetssikringsprogram. Modifikasjoner av et sikkerhetsprodukt kan gjøre det usikkert.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7110110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, rød | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "957NOK
JUSTRITE 7120110 Sikkerhetsboks, Flammesperre, Type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, rød | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 001 NOK
JUSTRITE 7125110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, rød | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 120 NOK
JUSTRITE 7150110 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, rød | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 211 NOK
JUSTRITE 10001 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1/8 gallon, 6-3/4 tommers høyde, rød | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 775 NOK
JUSTRITE 7120100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, rød | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 019 NOK
JUSTRITE 7125100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11-1/2 tommers høyde, rød | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7150100 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tomme høyde, rød
919NOK / enhet