DAYTON Utskiftningspropellere


filtre
Bladbredde: 1.625 " , CFM @ 0.125-In. SP: 7200 , CFM @ 0.250-In. SP: 3820 , Drive Type: Direkte , Keyway: 3/16 'W og 3/32' D , Merknader: Se katalogsiden for bedre utvalgskriterier , Type: Erstatning
StilModellTonehøydeBladmaterialeBore Dia.Propell Dia.RotasjonRPMCFM @ 0.000-inn. SPHPPris (eks. mva)
A
2ATV7
-Aluminum1 / 2 "20 "-1700--1 320 NOK
A
2ATV6
-Aluminum1 / 2 "18 "-1075--1 476 NOK
B
VE10D990PG
--------3 257 NOK
RFQ
B
VE10D988PG
--------1 803 NOK
RFQ
C
335687
--------1 200 NOK
RFQ
D
VE10D989PG
--------1 841 NOK
RFQ
B
VE10D984PG
--------1 845 NOK
RFQ
E
41NL10
--------583NOK
RFQ
B
VE10D966PG
--------1 828 NOK
RFQ
F
GGS_47331
--------299NOK
RFQ
G
VE10D962PG
--------1 510 NOK
H
VE1LXN4BAG
--------1 263 NOK
I
2ATB5
-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/21 914 NOK
A
2ATW2
-Aluminum1 / 2 "24 "-1075--1 952 NOK
A
2ATW1
-Aluminum1 / 2 "24 "-1800--1 518 NOK
A
2KWJ4
-Aluminum1 / 2 "30 "-1075--1 782 NOK
J
2MVX8
-Svart pulverlakkert aluminium17mm24 "-1100/900-1/41 496 NOK
K
2MVY2
-Svart pulverlakkert aluminium11.5mm30 "-1100-1/51 620 NOK
L
GGS_47325
--------665NOK
RFQ
B
VE10D964PG
--------1 736 NOK
RFQ
B
VE10D965PG
--------1 790 NOK
RFQ
M
GGS_47327
--------680NOK
RFQ
N
GGS_47551
--------935NOK
RFQ
O
41TH83
--------737NOK
RFQ
P
GGS_47332
--------604NOK
RFQ
Q
41TH84
--------983NOK
RFQ
R
3NJZ3
-Stål1 / 2 "24 "----2 539 NOK
S
2MVX9
-Svart pulverlakkert aluminium17mm30 "-1100/900-1/41 941 NOK
T
VE10E048PG
--------2 345 NOK
B
VE10D986PG
--------1 791 NOK
RFQ
U
2MVX5
-Svart pulverlakkert aluminium12.7mm18 "-1500-1/12964NOK
C
335685
--------1 122 NOK
RFQ
V
GGS_47328
--------313NOK
RFQ
B
VE10D994PG
--------4 861 NOK
RFQ
W
GGS_47330
--------1 084 NOK
RFQ
D
VE10D992PG
--------6 431 NOK
RFQ
D
VE10D970PG
--------2 704 NOK
RFQ
X
GGS_47553
--------1 926 NOK
RFQ
B
VE10D969PG
--------2 165 NOK
RFQ
B
VE10D968PG
--------1 816 NOK
RFQ
B
VE10D983PG
--------1 833 NOK
RFQ
D
VE10D993PG
--------6 542 NOK
RFQ
Y
VE10E025PG
--------1 692 NOK
Z
VE10D958PG
--------1 059 NOK
A1
GGS_47552
--------635NOK
RFQ
B
VE10D991PG
--------3 235 NOK
RFQ
B
VE10D985PG
--------1 879 NOK
RFQ
B1
GGS_47333
--------525NOK
RFQ
C1
GGS_47329
--------323NOK
RFQ
C
335686
--------1 193 NOK
RFQ
B
VE10D987PG
--------1 792 NOK
RFQ
D1
41NL09
--------493NOK
RFQ
E1
GGS_47326
--------591NOK
RFQ
B
VE10D967PG
--------1 803 NOK
RFQ
Y
VE10E023PG
--------1 363 NOK
F1
VE10D963PG
--------1 861 NOK
RFQ
G1
2MXY3
30 °Aluminum5 / 16 "10 "CCW mot utslipp-600-189NOK
H1
3GRE1
38 °Gnistbestandig støpt aluminium5 / 8 "30 "CW mot utslipp-10230-5 035 NOK

Utskiftningspropellere

Dayton-propeller er egnede erstatninger for eksossystemer og luftsirkulatorer for HVAC- og kjøleapplikasjoner. Disse propellene kommer med slitesterke vifteblader i stål/aluminium for å minimere motstand og bøyning ved høye hastigheter. Utvalgte modeller har ekstra pulverlakkering for enkel bruk i miljøer med høy fuktighet. Velg fra et omfattende utvalg av disse erstatningspropellene tilgjengelig i alternativer med 3 og 4 blader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?