Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON VE10D989PG Replacement Propeller, 24 Inch Diameter, 1/2 Inch Bore Diameter, 22.8 Deg. Pitch | CJ3DWP 56WT48

DAYTON VE10D989PG Erstatningspropell, 24 tommers diameter, 1/2 tommers borediameter, 22.8 grader. Tonehøyde

På lager
Vare: CJ3DWP Modell: VE10D989PGKryssreferanse: 56WT48
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
1 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeBladmaterialeBore Dia.Propell Dia.RotasjonRPMCFM @ 0.000-inn. SPHPPris
DAYTON 2ATB5 erstatningspropell 36 tommer 3 blad | AB9AUM 2ATB5-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/21 914 NOK
DAYTON 2ATV6 erstatningspropell 18 tommers 3 blad | AB9BAD 2ATV6-Aluminum1 / 2 "18 "-1075--1 476 NOK
DAYTON 2ATV7 erstatningspropell 20 tommers 3 blad | AB9BAE 2ATV7-Aluminum1 / 2 "20 "-1700--1 320 NOK
DAYTON 2ATW1 Erstatningspropell 24 tommers 3 blad | AB9BAF 2ATW1-Aluminum1 / 2 "24 "-1800--1 518 NOK
DAYTON 2ATW2 Erstatningspropell 24 In | AB9BAG 2ATW2-Aluminum1 / 2 "24 "-1075--1 952 NOK
DAYTON 2KWJ4 erstatningspropell 30 tommer 3 blad | AC2KMH 2KWJ4-Aluminum1 / 2 "30 "-1075--1 782 NOK
DAYTON 2MVX5 erstatningspropell 18 tommers diameter 1/2 tommers boring | AC2UGN 2MVX5-Svart pulverlakkert aluminium12.7mm18 "-1500-1/12964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON VE10D989PG Erstatningspropell, 24 tommers diameter, 1/2 tommers borediameter, 22.8 grader. Tonehøyde
1 841 NOK / enhet