Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2ATW1 Erstatningspropell 24 tommers 3 blad | AB9BAF

DAYTON 2ATW1 erstatningspropell 24 tommer 3 blad

På lager
Vare: AB9BAF Modell: 2ATW1
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
1 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
BladmaterialeAluminum
Bore Dia.1 / 2 "
KjøretypeDirekte
Antall kniver3
Propell Dia.24 "
RPM1800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeBladmaterialeBore Dia.Propell Dia.RotasjonRPMCFM @ 0.000-inn. SPHPPris
DAYTON 2ATB5 erstatningspropell 36 tommer 3 blad | AB9AUM 2ATB5-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/21 914 NOK
DAYTON 2ATV6 erstatningspropell 18 tommers 3 blad | AB9BAD 2ATV6-Aluminum1 / 2 "18 "-1075--1 476 NOK
DAYTON 2ATV7 erstatningspropell 20 tommers 3 blad | AB9BAE 2ATV7-Aluminum1 / 2 "20 "-1700--1 320 NOK
DAYTON 2ATW2 Erstatningspropell 24 In | AB9BAG 2ATW2-Aluminum1 / 2 "24 "-1075--1 952 NOK
DAYTON 2KWJ4 erstatningspropell 30 tommer 3 blad | AC2KMH 2KWJ4-Aluminum1 / 2 "30 "-1075--1 782 NOK
DAYTON 2MVX5 erstatningspropell 18 tommers diameter 1/2 tommers boring | AC2UGN 2MVX5-Svart pulverlakkert aluminium12.7mm18 "-1500-1/12964NOK
DAYTON 2MVX8 erstatningspropell 24 tommers diameter 43/64 tommers boring | AC2UGR 2MVX8-Svart pulverlakkert aluminium17mm24 "-1100/900-1/41 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ATW1 erstatningspropell 24 tommer 3 blad
1 518 NOK / enhet